Schneider Electric - ENDETILFØRSEL H/V 400A - KSA400AB4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 400 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480004469
Elnummer
1219671
Leverandørens varenummer
KSA400AB4
Typebeskrivelse
1219671
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
400 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
501 mm
Bredde:
213,5 mm
Høyde:
346 mm
Canalis tilførselsenhet for KSA. Den er kompatibel med FL21 nippelplate. Den nominelle driftsspenningen er fra 230 VAC til 690 VAC. Den nominelle driftsstrømmen er 400 A. Fôrvarens bjelkemateriale er aluminium med hvit RAL 9001 overflatebehandling. Samleskinnemontering ved skruer med høyre/venstre monteringsplassering, tilkobling av lug-terminaler. Utformet med 1 krets som tillater det. Den sørger for IP55-beskyttelse som samsvarer med IEC 60529-standarden. IK08 i samsvar med IEC 62262. Den er kompatibel med både IEC 60439-2 og IEC 61439-6. Den er også i samsvar med Green Premium (RoHS/REACH).