Schneider Electric - ENDETILFØRSEL V 500-630A - KSA630ABG4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 630 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480005046
Elnummer
1219735
Leverandørens varenummer
KSA630ABG4
Typebeskrivelse
1219735
Støtter skalering:
630 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
753 mm
Bredde:
288 mm
Høyde:
500 mm
END FEED BOX 630 A