Schneider Electric - Endetilførsel 25A Venstre Hvit - KBA25ABG4W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 25 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480498695
Elnummer
1280300
Leverandørens varenummer
KBA25ABG4W
Typebeskrivelse
1280300
Støtter skalering:
25 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Lengde:
273 mm
Bredde:
57 mm
Høyde:
57 mm
Endetilførsel for Canalis KBA skinne. Hvit . Canalis KBA.25-40A Anvendes som armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier....