Schneider Electric - ENDETILFØRSEL 40A H 2X3L+N TW - KBB40ABD44TW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 40 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 10
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480000966
Elnummer
1219296
Leverandørens varenummer
KBB40ABD44TW
Typebeskrivelse
1219296
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
40 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
10
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Dobbelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Lengde:
244 mm
Bredde:
103,5 mm
Høyde:
75,5 mm
FEED UNIT 40A RIGHT MOUNTING