Schneider Electric - ENDETILFØRSEL H 500-630A - KSA630ABD4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ENDETILFØRSEL H 500-630A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Støtter skalering - 630 A

  • Innmatingsforbindelse - Ende

  • Antall poler - 5

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480005039

Elnummer

1219734

Leverandørens varenummer

KSA630ABD4

Typebeskrivelse

1219734

Støtter skalering:

630 A

Innmatingsforbindelse:

Ende

Antall poler:

5

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Enkelt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Lengde:

753 mm

Bredde:

288 mm

Høyde:

500 mm

END FEED BOX 630 A