Schneider Electric - ENDETILFØRSEL H 800-1000A - KSA1000ABD4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 1000 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480003462
Elnummer
1219565
Leverandørens varenummer
KSA1000ABD4
Typebeskrivelse
1219565
Støtter skalering:
1000 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
753 mm
Bredde:
370 mm
Høyde:
500 mm
END FEED BOX 1000 A


