Schneider Electric - Enkel kabelhylle som monteres i kanalunderdelen for å separere kabler. - ISM10902

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Egnet for kanaldybde - 55 mm

  • Type feste - Låsbar

  • Lengde - 1000 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480028410

Elnummer

1222268

Leverandørens varenummer

ISM10902

Typebeskrivelse

Hurtigkoblinger og uttak OptiLine

Modell / utførelse:

Enkelt

Egnet for kanaldybde:

55 mm

Type feste:

Låsbar

Lengde:

1000 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Enkel kabelhylle som monteres i kanalunderdelen for å separere Elkraft og datakabler. Leveres i lengder på 1 m. Materiale: PVC.