Schneider Electric - EPDU,S,0U,22kW,230V,30C13,6C19 EPDU1232SX3620 - EPDU1232SX3620

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - EPDU,S,0U,22kW,230V,30C13,6C19 EPDU1232SX3620

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - Andre

  • Monteringsretning - Loddrett

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Kabellengde - 2 m

  • Antall jordede stikkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304428046

Elnummer

6609286

Leverandørens varenummer

EPDU1232SX3620

Typebeskrivelse

6609286

Monteringsmål:

Andre

Monteringsretning:

Loddrett

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Kabellengde:

2 m

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall C13 stikkontakter:

30

Type strømtilkobling:

Andre

Antall faser:

3

Antall C19 stikkontakter:

6

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

0

Bredde:

55 mm

Høyde:

1794 mm

Dybde:

62 mm

Matespenning:

400 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

Ja

SNMP:

Ja

Med display:

Ja

Antall Ethernet-innganger:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Med sikring:

nei

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

Ja

Med montasjemateriell:

Ja

Farge:

Svart

Easy PDU fra Schneider Electric er et nytt tillegg til vår Easy-serie. Det er en PDU som er lett å installere og lett å bruke. Den kommer i ulike størrelser og med funksjonalitet for overvåkning og styring. Easy PDU har lav vekt takket være bruk av aluminium. Den er enkel å montere, og har en Innebygd input ledning med industriell plugg, for vertikal PDU. Easy PDU er enkel i bruk med Inkludert webgrensesnitt og LCD skjerm for overvåkning. Den har en egen nettverksport for datakommunikasjon til eksterne programvarer.