Schneider Electric - ERack Horisontal kabelkanal,1U ER7HCM - ER7HCM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 483 mm
Antall høydeenheter - 1
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304428398
Elnummer
6609264
Leverandørens varenummer
ER7HCM
Typebeskrivelse
6609264
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
483 mm
Antall høydeenheter:
1
For 19 tommers-montering:
Ja
Easy Rack horisontal kabelstyring, 1U