Schneider Electric - Esmi Impresia I/O modul 2 inn - FFS06741007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430043859848
Elnummer
6222577
Leverandørens varenummer
FFS06741007
Typebeskrivelse
6222577
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Materiale:
Andre
Esmi Impresia I/O modul med 2 innganger og 2 utganger er laget for å kunne styre og overvåke funksjoner. Som eksempel kan modulene benyttes til styring av lys, ventilasjon, heisstyring branndører eller aktivering av brannsentralen fra andre grensesnitt via rele'. Det følger komplett koblingsveiledning med hver modul. Kompatibel på ELC brannsløyfer. Digital adresseinnstilling. Adresseområdet er 1-250