Schneider Electric - Esmi Impresia I/O modul 240V - FFS06741020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - E/A eller audiomodul
Materiale - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430075470462
Elnummer
6222566
Leverandørens varenummer
FFS06741020
Typebeskrivelse
6222566
Type tilbehør/reservedel:
E/A eller audiomodul
Materiale:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Esmi Impresia I/O modul 240V er laget for å kunne styre funksjoner. Som eksempel kan modulene benyttes til styring av lys, ventilasjon, heisstyring branndører eller aktivering av brannsentralen fra andre grensesnitt via rele'. Det følger komplett koblingsveiledning med hver modul. Kompatibel på ELC brannsløyfer. Utgangen har et potensialfritt rele' som tåler 5A ved 250Vac eller 30 Vdc resistiv last. Digital adressering. Adresseområdet er 1-250.