Schneider Electric - ESPRO Nummermerker, selvkleb. - FBS1N9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 1 mm
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABN ESPRO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015153526334
Elnummer
2407304
Leverandørens varenummer
FBS1N9
Typebeskrivelse
2407304
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
1 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Magnetisk:
nei
Bredde:
215 mm
Høyde:
19 mm
ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.