Schneider Electric - ESPRO Reservedør, N-kapsling - GTP12B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 550 mm
Høyde - 1980 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABN ESPRO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015153003798
Elnummer
2407373
Leverandørens varenummer
GTP12B
Typebeskrivelse
2407373
Modell / utførelse:
Andre
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
550 mm
Høyde:
1980 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
16 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Lakkert
ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.


