Schneider Electric - ESPRO Vertikal skille NT kapsling - NTW112-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 178 mm
Bredde - 1800 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Med forbindelsesutsparinger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABN ESPRO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015153592926
Elnummer
2407525
Leverandørens varenummer
NTW112-3
Typebeskrivelse
2407525
Høyde:
178 mm
Bredde:
1800 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Med forbindelsesutsparinger:
nei
Lysbuesikker:
Ja
ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.