Schneider Electric - Etikett Holder - Polarhvit - Unica - ISM10920P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Typeskilt
Utskrivbar med - Andre
Farge - Hvit
Avtrykk/indikering - Uten
Med opphøyet avtrykk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606489843021
Elnummer
1280495
Leverandørens varenummer
ISM10920P
Typebeskrivelse
ISM10920P
Modell / utførelse:
Typeskilt
Utskrivbar med:
Andre
Farge:
Hvit
Avtrykk/indikering:
Uten
Med opphøyet avtrykk:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
Ja
Schneider Electric Optiline 45 ISM10920P er et merkesett med holder, gjennomsiktig etikettvindu og etikett. Høyde 45 mm, Bredde 28 mm, Dybde 23 mm. Materiale: PC / ABS. Farge Polarhvit


