Schneider Electric - Etikett Holder -Rød - Unica - ISM10923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Typeskilt
Utskrivbar med - Andre
Farge - Rød
Avtrykk/indikering - Uten
Med opphøyet avtrykk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481457417
Elnummer
1280498
Leverandørens varenummer
ISM10923
Typebeskrivelse
ISM10923
Modell / utførelse:
Typeskilt
Utskrivbar med:
Andre
Farge:
Rød
Avtrykk/indikering:
Uten
Med opphøyet avtrykk:
nei
RAL-nummer (lignende):
3028
Gjennomsiktig:
nei
Schneider Electric Optiline 45 ISM10923 er et merkesett med holder, gjennomsiktig etikettvindu og etikett. Høyde 45 mm, Bredde 28 mm, Dybde 23 mm. Materiale: PC / ABS. Farge Rød


