Schneider Electric - Euro uttak 2P 10A skruterminal 1 modul aluminium - NU303130

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Euro uttak 2P 10A skruterminal 1 modul aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Eurostøpsel (CEE 7/16)

  • Antall enheter - 1

  • Farge - Aluminium

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489453794

Elnummer

1289675

Leverandørens varenummer

NU303130

Typebeskrivelse

1289675

Modell / utførelse:

Eurostøpsel (CEE 7/16)

Antall enheter:

1

Farge:

Aluminium

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

10 A

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Farge - metallisk:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Klikkfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP3X

Slagfasthet:

IK04

Enhet bredde:

22,5 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

33 mm

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Schneider Electric Ny Unica stikkontakt uttak NU303130 er en mekanisme i fargen aluminium. Stikkontakt uttaket er 2P med skodder, som beskytter barna mot mulig elektrisk støt. Produktet er europeisk standard. Det dielektriske styrkenivået, nemlig spenningen som materialet stikkontakt uttaket bruker tåler en gitt veggtykkelse før dielektrisk sammenbrudd eller elektrisk utladning er 2000 V. Nominell strøm er 10A. Produktet klikkfestes. Målene er 22,5 mm i bredden, 45 mm i høyden, 39,3 mm i dybden, med en innebygd dybde på 30 mm. Overflaten er blank og gir en elegant og eksklusiv følelse til hvilket som helst rom. Andre verdier som ikke brukes IP21D. Dessuten har den IK04 beskyttelsesnivå, noe som kan bidra til å beskytte mot støt. Tilkoblingsterminalene er skrueterminaler. Å være laget av Cu. Zn37, PC (polykarbonat) GF10 FR-materiale, er dette uttaket ganske pålitelig og motstandsdyktig. Det fikk også EAC-sertifikat. Nye Unica inkluderer en serie med nytt design, farger og materialer. Brukere drar nytte av vakker design som matcher deres stil og innovative produkter. Nye Unica er designet med smarte funksjoner for å være fleksible, enkle å forstå og raske å installere og tilby løsninger for alle kunders behov.