Schneider Electric - EV Canalis KS kit 7,4kW RDCB - EVK8KS2PB40

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - EV Canalis KS kit 7,4kW RDCB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Støtter skalering - 40 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Fasevalg - nei

  • Avgreningstype - Kabelinnføring

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482005785

Elnummer

1502655

Leverandørens varenummer

EVK8KS2PB40

Typebeskrivelse

EVK8KS2PB40

Antall poler:

4

Støtter skalering:

40 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Fasevalg:

nei

Avgreningstype:

Kabelinnføring

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

4

Med justering:

nei

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Beskyttelse:

Automatsikring

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

444 mm

Bredde:

133 mm

Høyde:

220 mm

Uttaksboks med vern for EVlink-montering på Canalis KS-skinne for 7,4 kW ladestasjon-2P-40A