Schneider Electric - EV reservedel T2S uttak m/deks - EVP1PSS4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - EV reservedel T2S uttak m/deks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Ladestikkontakt

  • Standard - Type 2

  • Tilkoblingsteknikk - Skrukobling

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Maks. Nominell strøm - 32 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480785351

Elnummer

1502609

Leverandørens varenummer

EVP1PSS4

Typebeskrivelse

1502609

Modell / utførelse:

Ladestikkontakt

Standard:

Type 2

Tilkoblingsteknikk:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Maks. Nominell strøm:

32 A

Med låseaktuator:

Ja

Med tilgangslås:

Ja

Bredde:

110 mm

Høyde:

260 mm

Dybde:

80 mm

Nominell spenning:

415 V

Strømtype:

AC 3 fase

LED integrert:

Ja

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Evlink Wallbox reservedel. T2S uttakeksel med deksel.