Schneider Electric - EVlink ladekabel for elbillader 16A 1-fas T1 4 meter - Wallbox tilbehør - EVP2CNS161A4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - EVlink ladekabel for elbillader 16A 1-fas T1 4 meter - Wallbox tilbehør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 1 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 1

  • Lademodus - Mode 3

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell spenning - 240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485435541

Elnummer

1502610

Leverandørens varenummer

EVP2CNS161A4

Typebeskrivelse

1502610

Strømtype:

AC 1 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 1

Lademodus:

Mode 3

Merkestrøm:

16 A

Nominell spenning:

240 V

Utførelse infrastrukturside:

Fri ende

Med Incable kontrollboks (ICCB):

nei

Med temperaturføler:

nei

Kabellengde:

4 m

Kabeltype:

Rett

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Evlink Wallbox reservedel. Ladekabel T1 16 A 1-fas, 4 meter.