Schneider Electric - EVlink ladekabel for elbillader 16A 3-fas T2 4 meter - Wallbox tilbehør - EVP2CNS163C4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - EVlink ladekabel for elbillader 16A 3-fas T2 4 meter - Wallbox tilbehør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 3 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 2

  • Lademodus - Mode 3

  • Nominell strøm - 16 A

  • Nominell spenning - 415 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485435589

Elnummer

1502612

Leverandørens varenummer

EVP2CNS163C4

Typebeskrivelse

1502612

Strømtype:

AC 3 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 2

Lademodus:

Mode 3

Nominell strøm:

16 A

Nominell spenning:

415 V

Utførelse infrastrukturside:

Fri ende

Med Incable kontrollboks (ICCB):

nei

Med temperaturføler:

nei

Kabellengde:

4 m

Kabeltype:

Rett

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Evlink Wallbox reservedel. Ladekabel T2 16 A 3-fas, 4 meter.