Utgått

Schneider Electric - EVlink ladekabel for elbillader 32A 1-fas T1 4 meter - Wallbox tilbehør - EVP2CNS321A4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - EVlink ladekabel for elbillader 32A 1-fas T1 4 meter - Wallbox tilbehør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 1 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 1

  • Merkestrøm - 32 A

  • Nominell spenning - 240 V

  • Utførelse infrastrukturside - Fri ende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485435558

Elnummer

1502613

Leverandørens varenummer

EVP2CNS321A4

Typebeskrivelse

1502613

Strømtype:

AC 1 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 1

Merkestrøm:

32 A

Nominell spenning:

240 V

Utførelse infrastrukturside:

Fri ende

Kabellengde:

4 m

Kabeltype:

Rett

Evlink Wallbox reservedel. Ladekabel T1 32 A 1-fas, 4 meter.