Schneider Electric - EVlink ladekabel for elbillader 32A 1-fas T2 4 meter - Wallbox tilbehør - EVP2CNS321C4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - EVlink ladekabel for elbillader 32A 1-fas T2 4 meter - Wallbox tilbehør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC 1 fase

  • Utførelse kjøretøyside - Type 2

  • Lademodus - Mode 3

  • Merkestrøm - 32 A

  • Nominell spenning - 240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485435572

Elnummer

1502614

Leverandørens varenummer

EVP2CNS321C4

Typebeskrivelse

1502614

Strømtype:

AC 1 fase

Utførelse kjøretøyside:

Type 2

Lademodus:

Mode 3

Merkestrøm:

32 A

Nominell spenning:

240 V

Utførelse infrastrukturside:

Fri ende

Med Incable kontrollboks (ICCB):

nei

Med temperaturføler:

nei

Kabellengde:

4 m

Kabeltype:

Rett

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Evlink Wallbox reservedel. Ladekabel T2 32A 1-fas, 4 meter.