Schneider Electric - EVlink Pro AC 7,4kw T2S 6mA M - EVB3S07N40M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 1-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 7,4 kW
Monteringsmetode - Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606486105092
Elnummer
1502020
Leverandørens varenummer
EVB3S07N40M
Typebeskrivelse
1502020
Utførelse tilkobling anleggsside:
1-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
7,4 kW
Monteringsmetode:
Veggmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Nominell tilkoblingseffekt:
7,4 kW
Bredde:
317 mm
Høyde:
529 mm
Dybde:
158 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall schuko kontakter:
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med efrfektbryter:
nei
Med energimåler:
Ja
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei