Schneider Electric - eX80 RIO drop perf, Ethernet - BMECRA31210

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - eX80 RIO drop perf, Ethernet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall kanaler INN - 3

  • Antall omkoblerinnganger - 1024

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3595864174013

Elnummer

4500415

Leverandørens varenummer

BMECRA31210

Typebeskrivelse

4500415

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Antall kanaler INN:

3

Antall omkoblerinnganger:

1024

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Ethernet:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Busstilkobling inkludert:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Antall innganger:

1024

Maks brytestrøm:

0 A

Ohmsk bryterstrøm:

0 A

Maks omkoblingseffekt:

0 VA

Primærspenningsområde:

0...0 V

C-last:

nei

Antall kanaler UT:

1024

Maks antall bryterkontakter:

1024

Maks. antall sjalusiutganger:

0

Utgangseffekt:

0 VA

Med bryterfunksjon:

nei

Merkestrøm:

0 A

Genererer avlesningsspenning:

nei

Ulike faser kan tilkobles:

nei

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

eX80 RIO drop perf, Ethernet