Schneider Electric - Exiway Light Activa IP65 250lm Exiway Light nødlys Activa, a - OVA44113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggmontering
Funksjon - Rømmingsveibelysning / -indikering
Med piktogram - nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481918147
Elnummer
6620253
Leverandørens varenummer
OVA44113
Typebeskrivelse
6620253
Monteringsmetode:
Veggmontering
Funksjon:
Rømmingsveibelysning / -indikering
Med piktogram:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
3,06 W
Lysstrøm I standby modus:
150 lm
Fargetemperatur:
4500...5000 K
Nominell driftstid:
1...3 h
For merking:
Andre
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
250...250 lm
Deteksjonsavstand:
20 m
Bredde:
112 mm
Høyde/dybde:
32 mm
Lengde:
229 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Exiway Light blir til et markeringslys ved bruk av tilbehørssettet som inkluderer LED linsedeksel og fleksible piktogrammer. Hver referanse har 4 forskjellige innstillinger for batteritid. Tilgjengelig i Activa (autotest) -modell IP42 for innendørs bruk og IP65 for bruk i tøffere miljøer. Tilgjengeligt estetisk tilbehør. Minimum dimensjoner med høy ytelse. Designet for å respektere miljøet, Green Premium. LiFePO4 batteri.
Kompakt og essensiell design, tilfredsstiller estetikk og ytelseskrav. Oppfyller de europeiske forskriftene ENEC-sertifisert. Lesbarhetsavstand i samsvar med EN 1838 - 20 meter. Rask installasjon: 5 kabelinngangersvekkelser for kabelinnføringer. Avtagbar plugg, lett å håndtere.
For alle typer lokaler: hoteller, kontorer, skoler, butikker osv. Utviklet for å sikre lysnivåene i samsvar med forskriftene.


