Schneider Electric - Exiway Smartbeam piktogramski Exiway Smartbeam innfelt mark - OVA53180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481374851
Elnummer
6620269
Leverandørens varenummer
OVA53180
Typebeskrivelse
OVA53180
Modell / utførelse:
Andre
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
115 mm
Bredde:
210 mm
Deteksjonsavstand:
20 m
Materialtykkelse:
8 mm
Dette produktet fra Schneider Electric er et sett med piktogrammer for innfelt Exiway Smarbeam nødlys / markeringslys. Det inkluderer 4 piktogrammer med pil ned, pil venstre og pil høyre. Siktavstanden er 20 meter. Det er enkelt å installere. Det kan installeres direkte på Exiway Smarbeam. Dette produktet er i samsvar med EN 1838-standardene.
REACHPDF


