Schneider Electric - Exiway Smartled 1250lm Act/D3 - OVA48528

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exiway Smartled 1250lm Act/D3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Funksjon - Rømmingsvei belysning

  • Med piktogram - nei

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606487197911

Elnummer

6601820

Leverandørens varenummer

OVA48528

Typebeskrivelse

OVA48528

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Funksjon:

Rømmingsvei belysning

Med piktogram:

nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

7,9 W

Fargetemperatur:

5000...5000 K

Nominell driftstid:

1...1 h

For merking:

Andre

Type merking:

En-/tosidig

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Ja

Med fjernkontroll:

Ja

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Andre

Nødstrømforsyningssystem:

Desentralt (enkeltbatteri)

Batterikvalitet (type):

Andre

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...40 °C

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1250...1250 lm

Bredde:

300 mm

Høyde/dybde:

45,5 mm

Lengde:

127 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikktilkobling

Emergency luminaire, Exiway Smartled, Activa/Dicube, selectable duration, 1250lm, maintained/non maintained, IP65, white