Schneider Electric - Exiway Smartled beskyttelsesgitter IK10, gitter vegg 335 b x 165 h x 67 d mm - OVA53160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Uten
Materiale - Stål
Farge - Edelstål
Perforert raster - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480894343
Elnummer
6601874
Leverandørens varenummer
OVA53160
Typebeskrivelse
OVA53160
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Stål
Farge:
Edelstål
Perforert raster:
Ja
Lengde:
178 mm
Bredde:
356 mm
Høyde/dybde:
73 mm
Dette beskyttelsesgitteret fra Schneider Electric er et tilbehør til Exiway Smartled nødlys. Det er kompatibel med alle modellene til Exiway Smartled. Det kan monteres på vegg eller tak. Dimensjonene er (B) 330mm x (H) 178mm x (D) 73mm. Det når en beskyttelsesgrad IK10.