Schneider Electric - Exiway Smartled markeringslys exit skilt, piktogramsett + skjerm, 24 m, 3 stk, ned, høyre, venstre - OVA53158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 304 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480894329
Elnummer
6601872
Leverandørens varenummer
OVA53158
Typebeskrivelse
OVA53158
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
304 mm
Bredde:
127 mm
Deteksjonsavstand:
24 m
Materialtykkelse:
30,5 mm
Dette Schneider Electric-produktet med piktoskjerm og 3 piktogrammer er et tilbehør for Exiway Smartled. Piktogrammer inkluderer piler til venstre, høyre og ned. Sikteavstand er 24 meter. Dimensjonene er (B) 127mm x (H) 304mm x (D) 30,5mm.


