Utgått

Schneider Electric - Exxact 1*påveggskappe lav IP44 antrasitt - WDE003451

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact 1*påveggskappe lav IP44 antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480554186

Elnummer

1481230

Leverandørens varenummer

WDE003451

Typebeskrivelse

1481230

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Tverrkanalmontering:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

85 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

85 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

30 mm

Brukes sammen med en Primoramme.
To eller flere påveggsbokser kan kobles sammen ved å bruke skjøtenippel (tilbehør).
Mulighet for strekkavlastning (tilbehør).