Schneider Electric - Exxact 2*1*påveggskappe høy IP44 antrasitt - WDE003462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480554209
Elnummer
1481232
Leverandørens varenummer
WDE003462
Typebeskrivelse
WDE003462
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Tverrkanalmontering:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
85 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
156 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
44 mm
To eller flere påveggsbokser kan kobles sammen ved å bruke skjøtenippel (tilbehør).
Mulighet for strekkavlastning (tilbehør).