Schneider Electric - Exxact 2 x kat 6A STP med Primo ramme, rett - WDE002437

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact 2 x kat 6A STP med Primo ramme, rett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - Andre

  • Kategori - 6

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Rett

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480910364

Elnummer

6950271

Leverandørens varenummer

WDE002437

Typebeskrivelse

WDE002437

Type kontakt:

Andre

Kategori:

6

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Rett

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

nei

Type feste:

Skrus

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Med plugger/koblinger:

Ja

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Egnet for design:

Ja

Separat kabelavlastning:

nei

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Uten

Med støvdeksel:

Ja

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding:

Ja

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

35 mm

Exxact komplett datauttak leveres med 2 stk Actassi S-One konnektorer kat 6A STP og Primo ramme.