Schneider Electric - Exxact 3-hulls kombiramme 70x70 mm adaptere, antrasitt - WDE003803

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact 3-hulls kombiramme 70x70 mm adaptere, antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Farge:

Se tilgjengelige varianterTitan

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480208744

Elnummer

1403006

Leverandørens varenummer

WDE003803

Typebeskrivelse

WDE003803

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Antall enheter horisontalt:

3

Antall enheter vertikalt:

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

87 mm

Høyde:

229 mm

Dybde:

11,6 mm

Exxact

Det største utvalget av installasjonsmateriell for de nordiske landene

Exxact tilbyr et bredt og komplett utvalg av funksjoner, design, farger og materialer, fra standard utførelse til mer eksklusive varianter. Spesielt utviklet for rask og enkel installasjon, perfekt sluttdesign og fleksibilitet for oppgraderinger og modifikasjoner.
Exxact er basert på den globale 55x55mm-plattformen og fokuserer på å respektere de nordiske installasjonsvanene.

Funksjoner/innsatser

Exxact-innsatser er tilgjengelig i tre basisfarger:
Hvit – høyglanset overflate
Antrasitt – silkeglanset overflate
Metall – silkeglanset overflate
Alle innsatser kan kombineres med alle rammedesignene.

Designfamilier

Exxact Primo: Den allsidige rammen med en moderne form. Tilgjengelig i rammer med 1 til 5 hull, samt for dobbel stikkontakt og i matrisekombinasjoner. Farger: Hvit, antrasitt og metall.

Exxact kombi: Med denne rammen har man mulighet til å kombinere produkter med åpning 55x55 og 71x71. F.eks diagonal dobbel stikkontakt og lysbryter i samme ramme. Dette gjøres ved å fjerne adapter i rammen. Man kan også bygge kompakte tv-løsninger ved hjelp av standardbokser i kombinasjon. Tilgjengelig i rammer med 1 til 5 hull, i hvit utførelse.

Exxact Design: Med en transparent frontramme som enkelt fjernes for utallige designmuligheter. Leveres med fargeinnlegg for å passe sammen med interiøret. Enkelt å lage personlige design med internettverktøyet Mix&Match. Tilgjengelig i rammer med 1-3 hull, samt for dobbel stikkontakt.

Exxact Solid: Det eksklusive alternativet i massive materialer – børstet stål eller glass i hvit, svart eller titan. Ideell for eksklusive boliger og fellesrom på kontorer og hoteller. Tilgjengelig i rammer med 1-4 hull, samt for dobbel stikkontakt.

Gå videre til Exxact-installasjonen

Mer enn 250 funksjoner som dekker alle behov for hjem og bygninger:
Installasjonssmateriell – brytere, stikkontakter, påveggskapper osv.
Kontroll – Frittstående elektronikk, trådløs og KNX
Nettverkstilkobling – Actassi, Keystone, telefonkontakter ...
Løsninger for hjem og bygninger:
Belysningskontroll – dimmere, bevegelsesdetektorer, trådløst …
Klimakontroll – termostater, persienner, KNX …
Komfort – Frittstående elektronikk, trådløs og KNX …
Trygghet og sikkerhet – timere, stikkontakter med integrerte funksjoner
Energieffektivitet – KNX, bevegelsesdetektorer, termostater …
Hotell og sykehus – nøkkelkortbryter, opplyste informasjonsskilt
Fire-i-ett-konsept – den samme innsatsen kan brukes i både innfelt IP20/IP44 og påvegg IP20/IP44.
Innsats og ramme bestilles separat for å redusere tap og lagerbruk
Enkelt å oppgradere til andre design, farger og materialer
Miljøvennlig, overensstemmelse med RoHS

Klargjort for all type installasjon – innfelt eller påvegg, IP20 eller IP44. Egner seg for både oppholdsrom i boliger og bygninger som kontorer, hoteller og sykehus.