Schneider Electric - Exxact 3-stikk m/j+bv sk antrasitt - WDE003278

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact 3-stikk m/j+bv sk antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Antrasitt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480204357

Elnummer

1502168

Leverandørens varenummer

WDE003278

Typebeskrivelse

Innfelte stikkontakter flerveis

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Antrasitt

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Merkestrøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

22,4 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall enheter:

2

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK02

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

88,1 mm

Enhet dybde:

44,2 mm

Trippel stikkontakt (Schuko) 16A uten ramme. Monteres i dobbel veggboks eller påveggskappe 35mm Blindklemme. Brukes sammen med Exxact ramme med mulighet for 2-hulls åpning (f.eks Primo (ikke matriserammer), hjørneboks, Solid 2-ramme uten bro).