Schneider Electric - Exxact antenneuttak - antenneinnsats R/TV - endeuttak 1 dB - WDE004970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 1 dB
Antall uttak - 2
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481062925
Elnummer
6950630
Leverandørens varenummer
WDE004970
Typebeskrivelse
6950630
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
1 dB
Antall uttak:
2
Monteringsarrangement:
Basiselement
Egnet for kabelmodem:
nei
TV-frekvensbånd:
5...862 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
9006
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Enhet bredde:
68 mm
Enhet høyde:
70 mm
Enhet dybde:
27 mm