Utgått

Schneider Electric - Exxact Basic - 1-hulls ramme - Hvit - Dekkramme - WDE002401

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact Basic - 1-hulls ramme - Hvit - Dekkramme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480207884

Elnummer

1403308

Leverandørens varenummer

WDE002401

Typebeskrivelse

WDE002401

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

85 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

11,6 mm

Exxact 85 x 85 mm 1-hulls dekkramme for innfelt eller utenpåliggende montering