Schneider Electric - Exxact Basic - to hulls ramme - Hvit - Dekkramme - WDE002402

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact Basic - to hulls ramme - Hvit - Dekkramme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

Farge:

Se tilgjengelige varianterTitan

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480207891

Elnummer

1403309

Leverandørens varenummer

WDE002402

Typebeskrivelse

WDE002402

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall enheter horisontalt:

2

Antall enheter vertikalt:

2

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK03

Type feste:

Klemfeste

Bredde:

85 mm

Høyde:

158 mm

Dybde:

11,6 mm

Exxact 156 x 85 mm 2-hulls dekkramme for innfelt eller utenpåliggende montering