Schneider Electric - Exxact bryter 2-pol skruklemme hvit - WDE002207

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact bryter 2-pol skruklemme hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med klo og skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480200830

Elnummer

1409901

Leverandørens varenummer

WDE002207

Typebeskrivelse

Innfelte brytere halogenfrie

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med adapterplate

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Termisk bryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

33 mm

Innbyggingsdybde:

15 mm

Brytere med firkantet vippe. Innsneppsfunksjon av vipperamme. Mulighet for tilleggsfeste/skrue av vipperamme. Enkle og doble vippeversjoner kan oppgraderes til IP44 med en tetningssats for innfelt montering eller dedikert IP44 påveggskappe. To blindklemmer (unntatt skjema 3, 6/2, 6+6 og 2+1). Mulighet for å legge til rød LED lampe og vippe med linse.