Utgått

Schneider Electric - Exxact bryter 6/1 endevender skruklemme metall - WDE004222

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact bryter 6/1 endevender skruklemme metall

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480201073

Elnummer

1409908

Leverandørens varenummer

WDE004222

Typebeskrivelse

Innfelte brytere halogenfrie

Koblingstype:

Vekselbryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Monteringsarrangement:

Grunnelement med adapterplate

Trykkbryter:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

33 mm

Innbyggingsdybde:

15 mm

Brytere med firkantet vippe. Innsneppsfunksjon av vipperamme. Mulighet for tilleggsfeste/skrue av vipperamme. Enkle og doble vippeversjoner kan oppgraderes til IP44 med en tetningssats for innfelt montering eller dedikert IP44 påveggskappe. To blindklemmer (unntatt skjema 3, 6/2, 6+6 og 2+1). Mulighet for å legge til rød LED lampe og vippe med linse.