Utgått

Schneider Electric - Exxact bryter rund 6/1 endevender hurtigklemme antrasitt - WDE003321

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact bryter rund 6/1 endevender hurtigklemme antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480201936

Elnummer

1403066

Leverandørens varenummer

WDE003321

Typebeskrivelse

1403066

Koblingstype:

Vekselbryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Antrasitt

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

7021

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

33 mm

Innbyggingsdybde:

15 mm

Exxact Bryter 16 A med rund vippe, for innfelt IP21 montering i veggboks c/c 60 mm. Rask tilkobling, hurtigklemmer på vippen, skruefesting av midtplaten. (Unntatt skjema 6+6). Mulighet for å oppgradere området rundt vippen til en transparent med fargeinnlegg eller børstet stålfront.