Schneider Electric - Exxact bryter rund 7 mellomvender hurtigklemme antrasitt - WDE003331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Kryssbryter
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480202117
Elnummer
1403068
Leverandørens varenummer
WDE003331
Typebeskrivelse
1403068
Koblingstype:
Kryssbryter
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Antrasitt
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Trykkbryter:
nei
Type feste:
Skrufeste
Med monteringsplate:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
7021
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
16 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Termisk bryter:
nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
33 mm
Innbyggingsdybde:
15 mm