Schneider Electric - Exxact DCL innfelt lampeuttak for tak med fjærklemmer - jordet - hvit - WDE005000

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact DCL innfelt lampeuttak for tak med fjærklemmer - jordet - hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DCL

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480296987

Elnummer

1513114

Leverandørens varenummer

WDE005000

Typebeskrivelse

1513114

Modell / utførelse:

DCL

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

6 A

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

2

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK03

Enhet bredde:

117 mm

Enhet høyde:

117 mm

Enhet dybde:

40 mm

Exxact tilbyr et bredt og komplett utvalg av funksjoner, design, farger og materialer, fra standard utførelse til mer eksklusive varianter. Spesielt utviklet for rask og enkel installasjon, perfekt sluttdesign og fleksibilitet for oppgraderinger og modifikasjoner.
Exxact er basert på den globale 55x55mm-plattformen og fokuserer på å respektere de nordiske installasjonsvanene.