Schneider Electric - Exxact DCL innfelt lampeuttak - vegg med senterplate - fjærkl. - jordet - hvit - WDE005010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DCL
Antall enheter - 1
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480297083
Elnummer
1513117
Leverandørens varenummer
WDE005010
Typebeskrivelse
1513117
Modell / utførelse:
DCL
Antall enheter:
1
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
6 A
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
2
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Avtrykk/indikering:
Uten
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9003
Farge - metallisk:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Slagfasthet:
IK03
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
40 mm
Min. dybde på apparatboks:
28 mm
Exxact er basert på den globale 55x55mm-plattformen og fokuserer på å respektere de nordiske installasjonsvanene.