Schneider Electric - Exxact DCL, lampeplugg, mørk - WDE005023

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact DCL, lampeplugg, mørk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DCL

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP21

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481216106

Elnummer

1513136

Leverandørens varenummer

WDE005023

Typebeskrivelse

1513136

Modell / utførelse:

DCL

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Grå

Antall poler:

2

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

6 A

Materialkvalitet:

Termoplast

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Pluggadapter:

nei

Exxact tilbyr et bredt og komplett utvalg av funksjoner, design, farger og materialer, fra standard utførelse til mer eksklusive varianter. Spesielt utviklet for rask og enkel installasjon, perfekt sluttdesign og fleksibilitet for oppgraderinger og modifikasjoner.
Exxact er basert på den globale 55x55mm-plattformen og fokuserer på å respektere de nordiske installasjonsvanene.