Schneider Electric - Exxact DCL overflatemontert lampeuttak - fjærklemmer - jordet - hvit - WDE005014

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact DCL overflatemontert lampeuttak - fjærklemmer - jordet - hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DCL

  • Antall enheter - 1

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Merkestrøm - 6 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481216045

Elnummer

1513127

Leverandørens varenummer

WDE005014

Typebeskrivelse

1513127

Modell / utførelse:

DCL

Antall enheter:

1

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Påvegg

Merkestrøm:

6 A

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

2

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK03

Enhet bredde:

70 mm

Enhet høyde:

70 mm

Enhet dybde:

33 mm

Exxact tilbyr et bredt og komplett utvalg av funksjoner, design, farger og materialer, fra standard utførelse til mer eksklusive varianter. Spesielt utviklet for rask og enkel installasjon, perfekt sluttdesign og fleksibilitet for oppgraderinger og modifikasjoner.
Exxact er basert på den globale 55x55mm-plattformen og fokuserer på å respektere de nordiske installasjonsvanene.