Schneider Electric - Exxact DCL uttak med plugg - for takboks - WDE005101

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact DCL uttak med plugg - for takboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DCL

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4750288199410

Elnummer

1513013

Leverandørens varenummer

WDE005101

Typebeskrivelse

1513013

Modell / utførelse:

DCL

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

6 A

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

2

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Enhet bredde:

117 mm

Enhet høyde:

117 mm

Enhet dybde:

40 mm

DCL takuttak for innfelling i takboks der man ønsker å montere lampe. Utformingen av produktet gjør det enkelt å montere forskjellige lampetyper, da overflaten til produktet er helt flatt etter at pluggen er satt i. Avtagbar festekrok (max 15 kg) medfølger. Må monteres i takboks minimum 40 mm. dybde, eller kompletteres med utforingsring. DCL plugg medfølger.