Utgått

Schneider Electric - Exxact dimmer 1-10V HF metall - WDE004443

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact dimmer 1-10V HF metall

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480302046

Elnummer

1470233

Leverandørens varenummer

WDE004443

Typebeskrivelse

Dimmere standard

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Styrespenning fra/til:

1...10 V

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

50 mm

Dimmer 1-10V for styring av HF-lamper. 1P 6A impulsbryter. Kan oppgraderes til IP44 ved hjelp av tetningssats eller dedikert IP44 påveggskappe. Frontplaten rundt trykknappen kan oppgraderes til transparent med fargeinnlegg eller til børstet stål.