Schneider Electric - Exxact dobbel stikk med jord, barnevern, USB A+C, hurtigklemme, innfelt montering, 16A, IP21 ant - WDE003395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 2
Tilkoblingstype - Stikklemme
Farge - Antrasitt
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606489860028
Elnummer
1513192
Leverandørens varenummer
WDE003395
Typebeskrivelse
WDE003395
Antall stikkontakter:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farge:
Antrasitt
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
Ja
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Avtrykk/indikering:
Andre
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK04
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
134 mm
Enhet dybde:
49,7 mm