Schneider Electric - Exxact dobbel stikkontakt IP44 med skruklemme antrasitt, for påvegg montering - WDE003290

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact dobbel stikkontakt IP44 med skruklemme antrasitt, for påvegg montering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Antrasitt

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Feste med skrue

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480554247

Elnummer

1502248

Leverandørens varenummer

WDE003290

Typebeskrivelse

1502248

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Antrasitt

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Feste med skrue

Merkestrøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall enheter:

2

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

Ja

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

0

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Enhet bredde:

100 mm

Enhet høyde:

85 mm

Enhet dybde:

53 mm

Dobbel stikk IP44 for påvegg montasje. Innsatsen er 16 A, 250 V med 2x blindklemmer. Mulighet for innføring av to rør fra baksiden. Antrasitt farge